Revêtement de sol Rust-Oleum 7200.MM.2.5

Rust-Oleum® Revêtement de sol

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7200.MM.2.5
Rubix :1133-5339007
EAN :5413436050702
MATHYMIX BRILLANT 2,5L 7200

Documents

Détails articles : MATHYMIX BRILLANT 2,5L 7200


Peinture de sol modifiée au polyuréthane, monocomposante en phase solvant, résistante à l'abrasion et facile à appliquer pour béton, métal et bois.
Rust-Oleum® Floorcoat PU 7200 - Brillant - 2.5L Teintes Spéciales Brillant

Points forts

- Durabilité à toute épreuve en raison de l'ajout de PU- Excellente fluidité et aspect- Toutes teintes brillantes ou satinées- Pour usage intérieur et extérieur- Pour de nombreux substrats différents- Rendement élevée : 9 m/l par couche.

Applications

- Sols en béton- Traçage de lignes- Sols en bois- Supports déjà peints.

Aussi idéal pour le traçage de lignes.

Informations techniques


Attributs
193,00 € HT
/ 2 unités
231,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours