Nacelle à fût Fimm 845006614, Poids: 37 kg | Profondeur: 360 mm
Retourneur pour fûts métalliques et plastiques à rebords (Ø 310 à 600 mm), 350 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845006614
Rubix :2413-7237118
EAN :3666025400163
Documents
Détails articles : RETOURNEUR DE FUTS METAL OU
Retourneur à géométrie variable idéal pour lever, vider et transporter tous types de fûts métalliques et plastiques à rebords de Ø 310 à 600 mm. Adaptable sur tout crochet de levage. Permet la rotation à 360 °, le basculement et le vidage de fûts plastiques, métalliques, inox ou cartons. Livré avec un adaptateur pour fûts de 60 L et un palan avec rotation à 360 ° pour faciliter le positionnement du fût. Géométrie variable de 625 à 1050 mm. Equipé d'une sangle de serrage permettant le maintien de tous types de fûts
Informations techniques
Attributs
| Profondeur | 360 mm |
|---|---|
| Poids | 37 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 188,52 € HT
/ unité
5 026,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours


