Nacelle à fût
Filtres
Catégories
nacelle à fût (14)
Marque
fimm
(10)
mdm
(2)
spartex
(2)
14 produit(s) avec 14 référence(s) :
Nacelle à fût Fimm 845006614, Poids: 37 kg | Profondeur: 360 mm
- fimm :845006614
- rubix :2413-7237118
- ean :3666025400163
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Profondeur:360 mm
- Poids:37 kg
4 188,52 € HT
/ unité
Nacelle à fût Fimm 845009587, Poids: 110 kg | Profondeur: 1560 mm
- fimm :845009587
- rubix :2413-7237160
- ean :3666025400187
- Livraison habituellement sous (32) jours
- Profondeur:1560 mm
- Poids:110 kg
5 779,37 € HT
/ unité
Nacelle à fût Fimm 845009506, Poids: 89 kg | Profondeur: 1380 mm
- fimm :845009506
- rubix :2413-7237159
- ean :3666025400903
- Livraison habituellement sous (31) jours
- Profondeur:1380 mm
- Poids:89 kg
1 263,47 € HT
/ unité
Nacelle à fût Fimm 840000267, Poids: 3 kg
- fimm :840000267
- rubix :2413-7029321
- ean :3666025400026
- Livraison habituellement sous (31) jours
- Poids:3 kg
176,57 € HT
/ unité
Nacelle à fût Fimm 840000238, Poids: 4 kg
- fimm :840000238
- rubix :2413-7029337
- ean :3666025400286
- Livraison habituellement sous (28) jours
- Poids:4 kg
136,61 € HT
/ unité
Nacelle à fût Spartex 898160
- spartex :898160
- rubix :Z600-5474374
- fabricant :898160
- ean :3660338519055
- En stock, expédié sous 24/48h
74,34 € HT
/ unité
Nacelle à fût Spartex 898161
- spartex :898161
- rubix :Z600-5474375
- fabricant :898161
- ean :3660338519062
- En stock, expédié sous 24/48h
73,17 € HT
/ unité
Nacelle à fût MDM 9750005
- mdm :9750005
- rubix :3537-7032817
- Livraison habituellement sous (27) jours
213,82 € HT
/ unité
Nacelle à fût Fimm 842007224
- fimm :842007224
- rubix :2413-7237113
- ean :3666025400422
- Livraison habituellement sous (28) jours
260,25 € HT
/ unité
Nacelle à fût MDM SF202
- mdm :SF202
- rubix :3537-6035881
- Livraison habituellement sous (27) jours
421,61 € HT
/ unité
Nacelle à fût Fimm 842007603
- fimm :842007603
- rubix :2413-7237114
- ean :3666025400316
- Livraison habituellement sous (28) jours
201,16 € HT
/ unité
Nacelle à fût Fimm 845006611
- fimm :845006611
- rubix :2413-7237117
- ean :3666025400156
- Livraison habituellement sous (32) jours
527,68 € HT
/ unité
Nacelle à fût Fimm 840009305
- fimm :840009305
- rubix :2413-7237106
- ean :3666025400095
- Livraison habituellement sous (32) jours
853,06 € HT
/ unité
Nacelle à fût Fimm 840009421
- fimm :840009421
- rubix :2413-7237112
- ean :3666025400415
- Livraison habituellement sous (28) jours
399,73 € HT
/ unité














