Nacelle à fût Fimm 845009587, Poids: 110 kg | Profondeur: 1560 mm
Manipulateur de fûts pour chariot élévateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845009587
Rubix :2413-7237160
EAN :3666025400187
Documents
Détails articles : VIR FUT NU AVEC BRANCHEMENT SANS FLEXIBLES
Positionné sur les fourches d'un chariot élévateur, ce basculeur de fût permet de saisir un fût en posion verticale et de le retourner de 90° pour le stocker à l'horizontale.Pour fûts métalliques 220 L et fûts plastiques type Mauser, à rebord de Ø600 mm. Préhension du fût par 4 points. Peut s'adapter directement sur le système hydraulique du chariot (flexibles de raccordement sur le chariot, non prévus).
Informations techniques
Attributs
| Profondeur | 1560 mm |
|---|---|
| Poids | 110 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 779,37 € HT
/ unité
6 935,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

