Nacelle à fût Fimm 840000267, Poids: 3 kg
Pince à fût manuelle pour fûts plastiques et métalliques à rebords 350 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :840000267
Rubix :2413-7029321
EAN :3666025400026
Documents
Détails articles : PINCE A FUT HORIZONTAL 360KG SEMI-AUTO MANUELLE PAR PALAN
Pince constituée d'un anneau forgé et de 2 tirants.
Munis de 2 crochets de préhension fraisés.
Préhension par palan ou grue.
Type de fûts : Métallique et plastique à rebord.
Coloris : Rouge.
Dimensions 625x130x55mm.
Munis de 2 crochets de préhension fraisés.
Préhension par palan ou grue.
Type de fûts : Métallique et plastique à rebord.
Coloris : Rouge.
Dimensions 625x130x55mm.
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Pince manuelle pour fûts plastiques et métalliques à rebords pour une manutention horizontale du fût. Préhension par palan ou grue.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 3 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,57 € HT
/ unité
211,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours

