Références
Berthold Marx :ST0800050D6
Rubix :3676-1267585
Détails articles : COMPAS D6 C=80 F1=50N SOUDE
Ressorts à gaz de compression en chapes soudées
Points forts
Facile à mettre en œuvre, ne nécessite pas d'alimentation externe
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Force | 50 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,29 € HT
/ unité
54,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

