Références
Ewellix :7900024
Rubix :0301-1262853


Résumé technique
| Diamètre tige | 15 mm |
|---|---|
| Course | 40 mm |
| Longueur maximum | 145,5 mm |
Détails articles : RESSORT A GAZ C=40 F=400N 094307/LOM/06/040/0400N
Le ressort à gaz Lift-O-Mat est essentiellement mis en œu- vre en tant qu’élément de réglage pur. Les exemples d’utili- sation les plus typiques sont les hayons arrières ainsi que les capots moteur des automobiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 15 mm |
|---|---|
| Course | 40 mm |
| Longueur maximum | 145,5 mm |
| Force | 400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,30 € HT
/ unité
139,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours