Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité RESES1PGR-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Reseda S1P SRC bas gris
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :RESES1PGR-40
Rubix :4448-6123107
Fabricant :RESES1PGR40
EAN :3237154029404

Documents
Détails articles : CHAUSSURE RESEDA S1P GRIS P40 SRC TEXTILE ALVEOLE
Chaussure de sécurité ultra tendance destinée aux femmes avec des protections 100% composite. Norme EN ISO 20345 : 2011. Existe en jaune, vert, rouge et gris.
Points forts
Chaussant adapté à la morphologie du pied féminin. Textile alvéolé respirant : Textile très léger et respirant grâce à sa structure alvéolée. Doublure en textile tridimensionnel micro-aéré : Haute respirabilité grâce à sa structure alvéolée qui permet une meilleure ventilation de la transpiration, et souple pour un confort amélioré. Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité « zéro pénétration » : ultra léger, ultra flexible (insensible au porté), isolant thermiquement (insensible aux transferts de température) et qui protège 100% de la surface du pied. Polyuréthane très polyvalent par ses caractéristiques accrues : bonnes propriétés antistatiques, bonne résistance à l’hydrolyse et à la chaleur.
Applications
Indoor: Logistique, industrie légère, services…
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | textile alvéolé |
| Protection des métatarses | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,22 € HT
/ paire
78,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
