Éléments standard de mécanique - Accessoire Kopal 07-030

Réhausse bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kopal :07-030
Rubix :0084-0181064
REHAUSSE BRIDE ALU 60 MM

Résumé technique

Typerehausse bride alu 60 mm

Documents

Détails articles : REHAUSSE BRIDE ALU 60 MM


Ces rehausses de 60 mm peuvent être superposées afin de brider des pièces de grande hauteur.

Points forts

Livrée avec vis de fixation.

Applications

Pour le bridage vertical

Informations techniques


Attributs
Typerehausse bride alu 60 mm
182,07 HT
/ unité
218,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours