Éléments standard de mécanique - Accessoire Kopal 06-020

Bride verticale monobloc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kopal :06-020
Rubix :0084-7035551
MONOBLOC CAME 34 MM

Résumé technique

Typemonobloc came 34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MONOBLOC CAME 34 MM


Corps en aluminium, came en acier.

Points forts

Mise en place rapide, grande polyvalence, puissance de serrage.

Applications

Système de bridage vertical pour fraiseuse et centre d'usinage.

Informations techniques


Attributs
Typemonobloc came 34 mm
Matièreacier
560,41 HT
/ unité
672,49 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h