Éléments standard de mécanique - Accessoire Kopal 07-025

Bride verticale PICCOLO

Voir les informations techniques

Références

Kopal :07-025
Rubix :0084-0529017
BRIDE PICCOLO CAME LONGUE 100MM AVEC CLE

Résumé technique

Typebride piccolo came longue 100mm avec cle
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BRIDE PICCOLO CAME LONGUE 100MM AVEC CLE


Bride verticale PICCOLO 6500N. Carter en bronze d'aluminium, came en acier.

Points forts

Puissance de serrage et faible encombrement.

Applications

Pour tables à rainures et plateaux modulaires.

Informations techniques


Attributs
Typebride piccolo came longue 100mm avec cle
Matièreacier
581,21 € HT
/ unité
697,45 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h