Manodétendeur SMC IR1200-F01-A

Régulateur

Voir les informations techniques

Références

SMC :IR1200-F01-A
Rubix :0338-2372700
Fabricant :01342180
REGULATEUR DE PRECISION

Résumé technique

Pression mini de service2,5 bar
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REGULATEUR DE PRECISION


Répétabilité : ±1 % F.S. 3 tailles avec 3 plages de pression définies : de 0.005 à 0.2 MPa ; 0.01 à 0.4 MPa ; 0.01 à 0.8 MPa. Consommation d'air : purge d'air "0". Débit maximal : 5000 l/min. Tailles des ports : de 1/8 à 1/2. Options standard : support ; manomètre.

Points forts

Léger. Ajout d'un échappement inférieur et frontal. Répétabilité ±1.0 % (pleine échelle). Débit élevé. Pression d'alimentation maximale : 1.0 MPa.

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service2,5 bar
Pression maxi de service10 bar
Débit1200 l/h
Type de réglagemolette
100,99 HT
/ unité
121,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours