Manodétendeur SMC VEX1133-02F

Régulateur

Voir les informations techniques

Références

SMC :VEX1133-02F
Rubix :0338-2275700
Fabricant :00420160
EAN :3618036600360
REGULATEUR HAUT-DEBIT SERIE VEX VEX1133-02F

Résumé technique

Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service7 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REGULATEUR HAUT-DEBIT SERIE VEX VEX1133-02F


La série de vannes Power VEX comprend une vanne régulatrice (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et une vanne économique (VEX5). Le régulateur à clapet (poppet) 3 ports à grande capacité avec échappement est équipé d'un orifice de décharge de la même taille que le port de raccordement. Le double solénoïde 3 ports, 3 positions permettant l'aspiration sous vide, la libération du vide et la suspension (fermeture) est idéal pour un système où de nombreuses vannes sont utilisées.
•Série de vannes Power, régulateur de précision
  • À ports sur le corps et montage sur socle
  • Tailles de port: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
  • Pression d'épreuve: 1.5MPa
  • Température ambiante: 0~60°C

    Taille: 1 (ports sur le corps)
    Actionnement: 3 (style à poignée manuelle)
    Joint: Caoutchouc nitrile
    Taille du port: 02 (1/4)
    Filetage: F (G(PF))
    Option: Aucune
  • Informations techniques


    Attributs
    Pression mini de service0,5 bar
    Pression maxi de service7 bar
    Matièrealliage d'aluminium moulé sous pression; acier inoxydable
    Débit82500 l/h
    Taille de l'orifice1/4
    Type de réglagepoignée manuelle (style fendu à verrouillage par pression)
    265,47 HT
    / unité
    318,56 TTC
    • Livraison habituellement sous (23) jours