Références
Festo :VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4S1-2
Rubix :0326-2556791
Fabricant :8117023
EAN :4052568462048

Résumé technique
| Pression mini de service | 3,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Détails articles : VANNE MANCHON VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4
VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4& vanne à pincement
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 3,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Matière | acier inoxydable fortement allié (1.4301); acier inoxydable fortement allié/1.4404 (aisi 316l); joints fpm (caoutchouc fluoré); élément d'obturation vmq (silicone); collier/bol en pps |
| Débit | 700 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | actionnée en externe (air comprimé); rappel par ressort (ressort mécanique) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
678,45 € HT
/ unité
814,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours