Références
Festo :MS6N-LRP-3/8-D4-A8
Rubix :0326-2572149
Fabricant :538039
EAN :4052568346102

Résumé technique
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
Détails articles : MANODETENDEUR DE PRECISION MS6N-LRP-3/8-D4-A8
Manodetendeur de precision ms6n-lrp-3/8-d4-a8
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Matière | aluminium (corps) ; nbr (joints) |
| Débit | 84000 l/h |
| Type de réglage | bouton tournant avec verrouillage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,19 € HT
/ unité
546,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours