Manodétendeur Festo CRGRLA-1/4-B

CRGRLA Clapet anti-retour de l'accélérateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRGRLA-1/4-B
Rubix :0326-2412861
Fabricant :161405
EAN :4052568071943
LIMIT.DE DEBIT UNI CRGRLA-1/4-B

Résumé technique

Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : LIMIT.DE DEBIT UNI CRGRLA-1/4-B


Limiteur de débit unidirectionnel CRGRLA-1/4-B inoxydable, avec raccord orientable avec taraudage. Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit unidirectionnelle, Raccord pneumatique 1=G1/4, Raccord pneumatique 2=G1/4, Elément de réglage=Vis à tête fendue, Mode de fixation=vissable

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service10 bar
94,36 € HT
/ unité
113,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours