Manodétendeur Festo GRE-1/8

GRE Régulateur de débit d'air d'échappement

Voir les informations techniques

Références

Festo :GRE-1/8
Rubix :0326-2030517
Fabricant :10351
EAN :4052568002183
REDUCTEUR ECHAPPEMENT GRE-1/8 10351

Résumé technique

Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : REDUCTEUR ECHAPPEMENT GRE-1/8 10351


Réducteur d'échappement GRE-1/8 à silencieux intégré en bronze fritté pour régler le débit d'échappement sur certains types de distributeur. Fonction de distributeur=Fonction de réducteur d'échappement avec silencieux, Raccord pneumatique 1=G1/8, Elément de réglage=Vis à tête fendue, Mode de fixation=vissable, Débit nominal normal dans le sens de la limitation=520 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
25,27 HT
/ unité
30,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours