Manodétendeur SMC AR30K-F02-D
AR20-D à AR60-D, Régulateur & Régulateur avec fonction anti-retour
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AR30K-F02-D
Rubix :0338-2597642
Fabricant :AR30K-F02-D

Résumé technique
| Pression mini de service | 8,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : REGULATEUR A PURGE T30 1/4 0/8,5 SANS MANO
Régulateur de style modulaire Jusqu'à 0.85 MPa de pression de consigne Débit maximal jusqu'à 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Points forts
Conforme à ISO 8573-1:2010 Jusqu'à 0.85 MPa de pression de consigne Débit maximal jusqu'à 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 8,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | zinc moulé sous pression |
| Débit | 1200 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | pression de consigne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,21 € HT
/ unité
43,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours