Terminal de vanne SMC ARM10-08G-1
REGULATEUR SUR EMBASE sèrie ARM10/11
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ARM10-08G-1
Rubix :0338-2255754
Fabricant :ARM10-08G-1
EAN :3618035556392
Documents
Détails articles : REGULATEUR SUR EMBASE ARM10-08G-1
Les embases pour régulateurs de la série ARM sont disponibles en standard dans les tailles 1000 et 2000 et le modèle modulaire est disponible dans les tailles 2500 et 3000. Les modèles standard sont disponibles avec 4 méthodes de raccordement différentes et peuvent disposer de la fonction de reflux. Les modèles modulaires peuvent être montés librement sur une station d'embase et sont faciles à régler grâce à la nouvelle manette.
Regulateur sur embase serie arm10/11
Informations techniques
Attributs
| Type | regulateur sur embase arm10-08g-1 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,10 € HT
/ unité
82,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours