Terminal de vanne SMC SSQ2000-1A-3-F0

alimentation série SSQ2000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SSQ2000-1A-3-F0
Rubix :0338-2175444
Fabricant :SSQ2000-1A-3-F0
EAN :3618036204438

Documents

Détails articles : ENSEMBLE EMBASE SSQ2000-1A-3-F0


Les électrodistributeurs 5/2 et 5/3 de la série SQ ont été conçues pour les applications demandant une vitesse et une fréquence élevée, une durée de service longue et un temps de réponse précis. La série SQ offre des temps de réponse remarquables de 12 ms maxi pour le modèle SQ1000, 20 ms maxi pour le modèle SQ2000 et une durée de vie de 200 millions de cycles. Une large gamme d'options sont disponibles.
Ensamble embase

Informations techniques


Attributs
19,08 HT
/ unité
22,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours