Distributeurs - Regulateur de pression SMC AR60-F10E-B

Regulateur modulaire serie ar-a

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AR60-F10E-B
Rubix :0338-2232270
Fabricant :AR60-F10E-B
EAN :3618030656615
REGULATEUR AIR T60 1' 0/8,5B MANO-INTEGRE-MPA

Résumé technique

Typetaille du corps : 60
Diamètre de raccordement (pouce)1 ''
Pression mini de service0,5 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REGULATEUR AIR T60 1' 0/8,5B MANO-INTEGRE-MPA


La série de régulateurs AR-B, d'un excellent rapport qualité-prix et d'aspect propre, offre plusieurs plages de pression afin de s'adapter au mieux à un grand nombre d'applications. La manette de verrouillage permet d'éviter les changements de réglage accidentels. La conception modulaire de la série AR peut être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC.
Regulateur modulaire serie ar-a

Informations techniques


Attributs
Typetaille du corps : 60
Diamètre de raccordement (pouce)1 ''
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service8,5 bar
Débit10000 l/min
Type de raccordg
180,15 € HT
/ unité
216,18 € TTC
  • Epuisé