Références
Festo :VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-ANP
Rubix :0326-2563791
Fabricant :569820
EAN :4052568216474
Détails articles : BLOC DE COMM. VOFA-L26-T52-M-G14-1C1
Bloc de commande VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-ANP Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=950 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de contrôle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 084,95 € HT
/ unité
1 301,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours