Terminal de vanne Festo NECV-S1W37

Capot de protection NECV

Voir les informations techniques

Références

Festo :NECV-S1W37
Rubix :0326-2572673
Fabricant :545974
EAN :4052568091996
CAPOT NECV-S1W37

Résumé technique

Typecapuchon de couvercle

Détails articles : CAPOT NECV-S1W37


Couvercle NECV-S1W37 Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, pour confectionnement en interne sans câbles. Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Degré de protection=(* IP65, * NEMA 4), Température ambiante=-5 - 50 °C, Information matière corps=PA

Informations techniques


Attributs
Typecapuchon de couvercle
49,54 € HT
/ unité
59,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours