Terminal de vanne SMC ARJ1020F-M5-06-1

Régulateur miniature série ARJ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ARJ1020F-M5-06-1
Rubix :0338-2093837
Fabricant :00005961
EAN :3618035557047
REGULATEUR ARJ1020F-M5-06-1

Résumé technique

Typeregulateur arj1020f-m5-06-1

Documents

Détails articles : REGULATEUR ARJ1020F-M5-06-1


Les régulateurs miniature de la série ARJ font partie de la ligne d'appareils de contrôle de la pression de SMC. La série ARJ est disponible avec ou sans raccords instantanés suivant les modèles. Tous les modèles sont à commande directe avec purge en standard. Deux options de taraudage de montage sont disponibles sur les séries ARJ210 et ARJ310. Le taraudage du modèle ARJ1020F est M5. Les options incluent les fixations, un manomètre et les embases multiples (suivant les modèles).
Regulateur miniature serie arj

Informations techniques


Attributs
Typeregulateur arj1020f-m5-06-1
35,22 HT
/ unité
42,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours