Terminal de vanne SMC SY3000-55-1A-Q

Kit plaque d'obturation SY3000-26-9A-Q

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY3000-55-1A-Q
Rubix :0338-2049370
Fabricant :SY3000-55-1A-Q
EAN :3618036196245
ACCESSOIRE EMBASE SY3000-55-1A-Q

Résumé technique

Typeaccessoire embase sy3000-55-1a-q

Documents

Détails articles : ACCESSOIRE EMBASE SY3000-55-1A-Q


La conception unique de la série SX combine deux ensembles de solénoïdes (lors de l'utilisation d'une double bobine 5/2 ou 5/3) du même côté de la vanne, avec des orifices opposés, permettant une réduction de l'encombrement plus importante et un accès simplifié au câblage. La série de vannes SX est disponible avec de nombreuses options d'embase ce qui permet une installation plus facile et améliore le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire embase sy3000-55-1a-q
22,49 € HT
/ unité
26,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours