Terminal de vanne SMC KDM20P-08

Connecteur multiple série KDM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KDM20P-08
Rubix :0338-2065438
Fabricant :KDM20P-08
CONNETTEUR MULTIPLE 20 TUBES D.8 KDM20P-08

Résumé technique

Typeconnecteur kdm

Documents

Détails articles : CONNETTEUR MULTIPLE 20 TUBES D.8 KDM20P-08


Le connecteur multiple rectangulaire de la série KDM offre une diminution substantielle de l'espace de montage par rapport à un modèle nécessitant de nombreux joints d'union pour les panneaux et les cloisons, ce modèle ne nécessitant qu'un espace de montage de petite taille. La série KDM peut être utilisée avec les pressions positives et le vide. Il est possible de créer un connecteur multiple avec des tailles de tubes différentes.
Connecteur multiple serie kdm

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur kdm
188,14 € HT
/ unité
225,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours