Terminal de vanne SMC VEX1933-14F
Régulateur haut-débit sèrie VEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VEX1933-14F
Rubix :0338-2505553
Documents
Détails articles : REGULATEUR HAUT-DEBIT SERIE VEX
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
Informations techniques
Attributs
| Type | regulateur haut-debit serie vex |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 125,87 € HT
/ unité
1 351,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours