Terminal de vanne Festo VMPAL-AP-4X14-QS5/16"-2

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPAL-AP-4X14-QS5/16"-2
Rubix :0326-2561890
Fabricant :561098
EAN :4052568260095
EMBASE VMPAL-AP-4X14-QS5/16

Résumé technique

Typeplaque de raccordement

Détails articles : EMBASE VMPAL-AP-4X14-QS5/16


Embase VMPAL-AP-4X14-QS5/16"-2 Largeur=59,6 mm, Longueur=107,3 mm, Dimension modulaire=14,9 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de raccordement
229,44 HT
/ unité
275,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours