Terminal de vanne SMC VEX1533-04F

Régulateur haut-débit sèrie VEX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VEX1533-04F
Rubix :0338-2383021
REGULATEUR HAUT-DEBIT SERIE VEX VEX1533-04F

Résumé technique

Typeregulateur haut-debit serie vex vex1533-04f

Documents

Détails articles : REGULATEUR HAUT-DEBIT SERIE VEX VEX1533-04F


Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.

Informations techniques


Attributs
Typeregulateur haut-debit serie vex vex1533-04f
678,53 € HT
/ unité
814,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours