Commutateur de pression SMC ITV3050-34F4N3
Régulateur électropneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ITV3050-34F4N3
Rubix :0338-2252142
Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV3050-34F4N3
Les régulateurs de vide électropneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression de l'air/du vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et dotés d'un affichage LED clair et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible sous forme de sortie analogique ou de sortie de commutation. La série ITV est conforme à la norme IP65.
Points forts
-Contrôle la pression de l'air proportionnellement à un signal électrique
En unités MPa, kgf/cm², bar, PSI et kPa
Option de support de montage
En unités MPa, kgf/cm², bar, PSI et kPa
Option de support de montage
Informations techniques
Attributs
| Type | convertisseur electropneumatique itv3050-34f4n3 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
925,42 € HT
/ unité
1 110,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours