Commutateur de pression Danfoss 060-310466

Pressostat KPS

Voir les informations techniques

Références

Danfoss :060-310466
Rubix :0247-2004067
Fabricant :060-310466
EAN :5702423146819
PRESSOSTAT KPS 33 060-3104 PLAGE 0/ 3,5 BAR 1/4 INT

Résumé technique

Typepressostat kps 33 060-3104 plage 0/ 3,5 bar 1/4 int

Détails articles : PRESSOSTAT KPS 33 060-3104 PLAGE 0/ 3,5 BAR 1/4 INT


La série KPS a été spécialement conçue pour répondre à la demande croissante d'un boîtier de haut niveau, d'un faible différentiel, de robustesse, de construction compacte et de résistance aux chocs et aux vibrations.
La gamme KPS couvre la plupart des exigences d'applications externes mais aussi internes. Elle est adaptée pour être utilisée dans les systèmes de contrôle et d'avertissement et de régulation des usines, des équipements diesel, des compresseurs, des centrales électriques et à bord de navires.

Points forts

Plage de pression : de 0 à 60 bars.
Contacts plaqués or.
Différentiel réglable ou fixe.
Construction robuste et compacte.
Grande résistance aux chocs et aux vibrations.
Version à membrane disponible pour les applications suivantes :
vibrations/pointes de pression.
Pour eau de mer.
Boîtier IP67. Résistant à l'eau de mer.
Disponible avec les homologations terrestres et marines appropriées.

Informations techniques


Attributs
Typepressostat kps 33 060-3104 plage 0/ 3,5 bar 1/4 int
469,38 € HT
/ unité
563,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours