Manodétendeur Festo MPPES-3-1/8-2-420

Vanne de régulation de pression proportionnelle MPPES

Voir les informations techniques

Références

Festo :MPPES-3-1/8-2-420
Rubix :0326-2574836
Fabricant :187351
EAN :4052568148126
REDUCTEUR DE PRESSION MPPES-3-1/8-2-420

Résumé technique

Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PRESSION MPPES-3-1/8-2-420


Manodétendeur proportionnel MPPES-3-1/8-2-420 Diamètre nominal alimentation=3 mm, Diamètre nominal échappement=2 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
1 383,02 HT
/ unité
1 659,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours