Manodétendeur Festo LRL-M5-QS-6
Valve de pression LRL avec connexion push-in
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LRL-M5-QS-6
Rubix :0326-2575432
Fabricant :153512
EAN :4052568070878
Détails articles : MANODETENDEUR DIFFERENT IELLRL-M5 5-QS-6
Manodétendeur différentiel LRL-M5-QS-6 sans manomètre, avec filetage et raccord instantané QS. Fonction de détendeur=(* Pression différentielle constante, * à reflux), Raccord pneumatique 1=M5, Raccord pneumatique 2=QS-6, Mode de fixation=vissable, Débit nominal ouvert=30 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 2 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,29 € HT
/ unité
65,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours