Manodétendeur Festo VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1

Reducteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1
Rubix :0326-2562469
Fabricant :8024263
EAN :4052568279011
REDUCTEUR DE PRE VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-L

Résumé technique

Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PRE VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-L


Manodétendeur proportionnel VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1 Diamètre nominal alimentation=8 mm, Diamètre nominal échappement=7 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service10 bar
1 119,59 HT
/ unité
1 343,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours