Références
Festo :VEAB-L-26-D14-Q4-V2-1R1
Rubix :0326-2557464
Fabricant :8153676
EAN :4052568579920
Détails articles : REDUCTEUR DE PRE VEAB-L-26-D14-Q4-V2-1R1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead titanium zirconium oxide
Cas : 12626-81-2
Cas : 12626-81-2
Informations techniques
Attributs
| Matière | pa renforcé, nbr |
|---|---|
| Débit | 270 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | commande électrique directe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,16 € HT
/ unité
699,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours