Conditionnement de l'air - Accessoire SMC ARP20-F02

Régulateur de précision

Voir les informations techniques

Références

SMC :ARP20-F02
Rubix :0338-2255448
Fabricant :ARP20-F02
EAN :3618035552646
REGULATEUR DE PRECISION COMMANDE ARP20-F02

Résumé technique

Typerégulateur de pression de précision à commande directe (sans fonction de débit inverse)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REGULATEUR DE PRECISION COMMANDE ARP20-F02


L'ARP est un régulateur de précision de style modulaire à commande directe. Un bouton de réglage verrouillable permet de régler la pression, puis de la verrouiller pour éviter toute modification accidentelle du réglage. La série ARP20/30/40 avec une fonction de reflux qui évacue la pression d'air du côté de la sortie de manière fiable et rapide. Les applications spéciales comprennent la conformité aux normes des salles blanches (10-), l'absence de cuivre et de fluor (20-) et la conformité aux normes des salles blanches (21-), l'absence de cuivre, de fluor et de silicone

Points forts

Régulateur de précision à commande directe
3 types de pression fixe permettent une plus grande liberté dans la conception d'un circuit
Fonction de refoulement

Informations techniques


Attributs
Typerégulateur de pression de précision à commande directe (sans fonction de débit inverse)
Matièreair
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
Débit60 l/h
Pression mini de service0,05 bar
Pression maxi de service7 bar
91,60 HT
/ unité
109,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h