Conditionnement de l'air - Accessoire SMC AR12P-260S

AR12 Écrou de Réglage

Voir les informations techniques

Références

SMC :AR12P-260S
Rubix :0338-2275529
Fabricant :AR12P-260S
EAN :3618035569200
ECROU AW/AR T10 SERIE -A

Résumé technique

Typeécrou de réglage

Détails articles : ECROU AW/AR T10 SERIE -A


Écrou de réglage pour le régulateur de la série AR

Points forts

-Régulateur de type modulaire
Manomètre intégré en option
Mécanisme de refoulement intégré
Le bouton est en caoutchouc résistant à l'ozone (HNBR)
Sensibilité améliorée
Filetage Rc, NPT ou G(PF)

Informations techniques


Attributs
Typeécrou de réglage
3,53 € HT
/ unité
4,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours