Conditionnement de l'air - Accessoire SMC ARP30P-270AS
Régulateur de précision
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ARP30P-270AS
Rubix :0338-2260642
Fabricant :ARP30P-270AS
EAN :3618035551663
Détails articles : ACCESSOIRE ARP30P-270AS
L'ARP est un régulateur de précision de style modulaire à commande directe. Un bouton de réglage verrouillable permet de régler la pression, puis de la verrouiller pour éviter toute modification accidentelle du réglage. La série ARP20/30/40 avec une fonction de reflux qui évacue la pression d'air du côté de la sortie de manière fiable et rapide. Les applications spéciales comprennent la conformité aux normes des salles blanches (10-), l'absence de cuivre et de fluor (20-) et la conformité aux normes des salles blanches (21-), l'absence de cuivre, de fluor et de silicone
Points forts
Régulateur de précision à commande directe
3 types de pression fixe permettent une plus grande liberté dans la conception d'un circuit
Fonction de refoulement
3 types de pression fixe permettent une plus grande liberté dans la conception d'un circuit
Fonction de refoulement
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble de support |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,48 € HT
/ unité
16,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours