Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS2201F-U01-06
Régulateur de débit série AS2201F
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS2201F-U01-06
Rubix :0338-2064136
Fabricant :AS2201F-U01-06
EAN :3618035542890
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU M1/8 UNI TUBE 6
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Limiteur de debit serie as
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | gaz 1/8 mâle |
|---|---|
| Type | as-a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,22 € HT
/ unité
26,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h