Vérins et actionneurs pneumatiques - Pièce détachée SMC MXS-AS6
Régulateur de course
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXS-AS6
Rubix :0338-2065674
Fabricant :MXS-AS6
EAN :3618036341379
Documents
Détails articles : SYSTEME AJUSTAGE AV MXS D. 6-C=5 MXS-AS6
Les applications qui exigent un mouvement précis de 10 à 150 mm (1/2-6 po) nécessitent généralement un cylindre et un guide de précision. La série MXS y parvient en intégrant un roulement à rouleaux croisés avec un guide et deux petits cylindres pneumatiques pour une génération de force précise. MXS est disponible en six tailles, chacune avec une longueur de course définie, et est équipé en série d'une fonction de commutation automatique. Les réglages de la course sont disponibles pour l'extension, la rétraction ou une combinaison des deux dans des plages de 0-5 mm, 0-15 mm et 0-25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options de série, notamment des amortisseurs, un verrouillage d'extrémité, une tuyauterie axiale et un tampon.
Regleur de course en extremite sortie
Informations techniques
Attributs
| Type | régulateur de course |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,76 € HT
/ unité
59,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours