Vérin pneumatique normalisé Festo DNC-32-25-P

Cylindre basé sur des normes DNC

Voir les informations techniques
Références
Festo :DNC-32-25-P
Rubix :0326-2566360
VERIN NORMALISE DNC-32-25-P
Résumé technique
Typeverin normalise dnc-32-25-p
Diamètre vérin45 mm
Course du cylindre25 mm

Détails articles : VERIN NORMALISE DNC-32-25-P


Cylindre profilé normalisé selon ISO 15552 avec amortissement fixe ou réglable

Points forts

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Vaste gamme de variantes pour des applications personnalisées
  • Gamme complète d'accessoires de montage pour pratiquement tous les types d'installation
  • Pour la détection de position

Informations techniques


Attributs
Typeverin normalise dnc-32-25-p
Diamètre vérin45 mm
Course du cylindre25 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,81 HT
/ unité
338,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours