Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3201FG-03-08S

Régleur de débit en acier inox coudé/universel Série AS-FG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AS3201FG-03-08S
Rubix :0338-2093739
Fabricant :00002812
EAN :3618035534871
REGLEUR DE DEBIT ACIER INOX AS3201FG-03-08S

Résumé technique

Type de raccordgaz 3/8" mâle
Typeas-fg

Documents

Détails articles : REGLEUR DE DEBIT ACIER INOX AS3201FG-03-08S


Compatible avec les applications n'admettant pas le cuivre, la série -FG peut également être employée dans les environnements où le rinçage à grande eau pourrait endommager les contrôleurs de débit standards comme dans les applications de conditionnement ou dans l'industrie alimentaire. Cette série a été conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de la vis de réglage jusqu'à 10. Le corps et le régleur sont en résine blanche hautement résistante aux impacts pour un aspect propre. Cette série inclue également les raccords instantanés de SMC qui sont disponibles pour des diamètres externes de tube allant de 4 à 12 mm.
Limiteur de debit serie as

Points forts

Résistance à la corrosion.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordgaz 3/8" mâle
Typeas-fg
49,90 HT
/ unité
59,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours