Distributeurs - Régulateur de débit SMC ASP630F-U04-12-X352
Régleur de débit avec clapet anti-retour piloté série ASP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ASP630F-U04-12-X352
Rubix :0338-2092100
Fabricant :ASP630F-U04-12-X352
EAN :3618035527170
Documents
Détails articles : CLAPET A-R PILOTE+LIMITEUR PLAST ELIM PR TUBE 12 M1/2UNI PIL F1/4
La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contré´ler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arréts intermédiaires. Toutes les piéces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | g |
|---|---|
| Type | régleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,58 € HT
/ unité
299,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h