Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 859693

RÉGLEUR DE DÉBIT À L’ÉCHAPPEMENT INOX, FILETTAGE MALE FEMELLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :859693
Rubix :C600-2213319
EAN :3660338146770
REGULATEUR DEBIT ECHAPPEMENT INOX FILETAGE COURT 1/8 - 1/8

Résumé technique

Matièreacier inoxydable 316l
Raccordement 1g 1/8
Pression maxi de service20 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REGULATEUR DEBIT ECHAPPEMENT INOX FILETAGE COURT 1/8 - 1/8


Raccords à fonctions en acier inox AISI 316 L, Joint en FKM.
Pression : 1 à 10 bar. Température : -10° C à +120° C.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable 316l
Raccordement 1g 1/8
Pression maxi de service20 bar
Profilraccord mâle (g 1/8 mâle vers embout de tuyau 1/8 pouce), aisi 316l
Raccordement 21/8
Température mini-20 °C
Température maxi220 °C
Type de filetagebspp
221,82 € HT
/ 2 unités
266,18 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (13) jours