Réglet acier Wilmart 105008, Longueur: 1000 mm
Réglet flexible 1500mm 25x0.5 -inox mat- graduation recto mm-1/2 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :105008
Rubix :0130-0138013
EAN :3363671050086
Documents
Détails articles : REGLET INOX 1500MM FLEXIBLE 25X0,5MM
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,80 € HT
/ unité
77,76 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

