Réglet acier Wilmart 105007, Longueur: 1000 mm
Réglet flexible 1000mm 25x0,5 -graduation recto mm-1/2 mm- 710110
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :105007
Rubix :0130-0138012
EAN :3363671050079
Documents
Détails articles : REGLET INOX 1000MM FLEXIBLE 25X0,5MM
Aspect mat anti-éblouissant.
Gravure laser à partir du 3 m.
Graduation 2 faces (1 face mm et 1 face 1/2 mm) jusque 500 mm.
Graduation sur une face après 500 mm : 1 bord en mm et 1 bord en 1/2 mm.
Largeur : 25 mm.
Epaisseur : 0,5 mm.
Type : Flexible.
Gravure laser à partir du 3 m.
Graduation 2 faces (1 face mm et 1 face 1/2 mm) jusque 500 mm.
Graduation sur une face après 500 mm : 1 bord en mm et 1 bord en 1/2 mm.
Largeur : 25 mm.
Epaisseur : 0,5 mm.
Type : Flexible.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Matière | inox chromé mat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,59 € HT
/ unité
41,51 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

