Réglet acier Wilmart 105005, Longueur: 300 mm
Réglet 300mm - 13x0,5mm - inox chromé mat - mm et 1/2mm-722030
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :105005
Rubix :0130-0138010
EAN :3363671050055
Documents
Détails articles : REGLET INOX 300MM FLEXIBLE 13X0,5MM UE10
Aspect mat anti-éblouissant.
Gravure laser à partir du 3 m.
Graduation 2 faces (1 face mm et 1 face 1/2 mm) jusque 500 mm.
Graduation sur une face après 500 mm : 1 bord en mm et 1 bord en 1/2 mm.
Largeur : 13 mm.
Epaisseur : 0,5 mm.
Type : Flexible.
Gravure laser à partir du 3 m.
Graduation 2 faces (1 face mm et 1 face 1/2 mm) jusque 500 mm.
Graduation sur une face après 500 mm : 1 bord en mm et 1 bord en 1/2 mm.
Largeur : 13 mm.
Epaisseur : 0,5 mm.
Type : Flexible.
Points forts
Aspect anti-éblouissant mat.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Matière | inox chromé mat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,54 € HT
/ unité
18,65 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

