Règle de mesure Facom 809.IN500, Longueur: 500 mm | Largeur: 50 mm
Règle pleine Inox non graduée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :809.IN500
Rubix :0139-5020551
EAN :3148512045106

Documents
Détails articles : REGLE NON GRADUEE INOX 500MM 809.IN500
Pleine, en acier inoxydable et non graduée, cette règle Facom de 50 cm est conçue pour les vérifications de planéité en atelier avec une précision élevée. Elle est livrée dans un coffret en bois.
Caractéristiques :
La 809.IN500 est une règle plate pleine, non graduée, fabriquée en acier inoxydable. L'absence de graduation la destine exclusivement aux opérations de vérification de planéité par comparaison ou par transparence lumineuse. Sa conception monobloc limite les sources de déformation et contribue à la stabilité des mesures dans le temps. Le conditionnement coffret bois protège la lame entre chaque utilisation et facilite le rangement dans une armoire ou sur un établi.
Spécifications :
- Référence : 809.IN500.
- Type : règle plate pleine, non graduée.
- Longueur : 500 mm.
- Matériau : acier inoxydable.
- Classe de précision : I.
- Planéité : 4 + L/60 µm (L exprimée en mm, soit ≤ 8,4 µm pour 500 mm).
- Poids net : 0,04 kg.
- Emballage : coffret bois.
- Finition : finement brossé.
- Existe aussi en version graduée : 809.ING500.
Normes :
- DIN 874 : norme allemande définissant les tolérances de planéité pour les règles de précision ; la classe I correspond au second niveau de précision de cette classification.
- DIN 847 : norme complémentaire encadrant les caractéristiques géométriques des règles plates.
- NF EN 11-104 / NF EN 11-105 : normes françaises et européennes relatives aux règles de métrologie, couvrant respectivement les règles plates et les conditions d'essai associées.
Caractéristiques :
La 809.IN500 est une règle plate pleine, non graduée, fabriquée en acier inoxydable. L'absence de graduation la destine exclusivement aux opérations de vérification de planéité par comparaison ou par transparence lumineuse. Sa conception monobloc limite les sources de déformation et contribue à la stabilité des mesures dans le temps. Le conditionnement coffret bois protège la lame entre chaque utilisation et facilite le rangement dans une armoire ou sur un établi.
Spécifications :
- Référence : 809.IN500.
- Type : règle plate pleine, non graduée.
- Longueur : 500 mm.
- Matériau : acier inoxydable.
- Classe de précision : I.
- Planéité : 4 + L/60 µm (L exprimée en mm, soit ≤ 8,4 µm pour 500 mm).
- Poids net : 0,04 kg.
- Emballage : coffret bois.
- Finition : finement brossé.
- Existe aussi en version graduée : 809.ING500.
Normes :
- DIN 874 : norme allemande définissant les tolérances de planéité pour les règles de précision ; la classe I correspond au second niveau de précision de cette classification.
- DIN 847 : norme complémentaire encadrant les caractéristiques géométriques des règles plates.
- NF EN 11-104 / NF EN 11-105 : normes françaises et européennes relatives aux règles de métrologie, couvrant respectivement les règles plates et les conditions d'essai associées.
Points forts
- Précision de classe I garantie par une planéité maîtrisée à ≤ 8,4 µm sur 500 mm, adaptée aux contrôles dimensionnels fiables.
- Matériau inoxydable résistant à la corrosion, compatible avec les environnements humides ou exposés aux huiles de coupe.
- Absence de graduation : aucun risque de confusion avec une règle de mesure directe.
- Coffret bois inclus protégeant la lame contre les chocs et rayures lors du stockage.
- Garantie à vie avec échange, assurant la pérennité de l'investissement en atelier.
- Matériau inoxydable résistant à la corrosion, compatible avec les environnements humides ou exposés aux huiles de coupe.
- Absence de graduation : aucun risque de confusion avec une règle de mesure directe.
- Coffret bois inclus protégeant la lame contre les chocs et rayures lors du stockage.
- Garantie à vie avec échange, assurant la pérennité de l'investissement en atelier.
Applications
La Facom 809.IN500 s'utilise dans tous les contextes où la vérification de planéité d'une surface est déterminante pour la qualité du résultat final. En atelier d'usinage, elle permet de contrôler la planéité de tables de machines-outils, de marbre ou de pièces usinées avant assemblage. Dans les services de maintenance industrielle, elle facilite le diagnostic d'usure ou de déformation de surfaces d'appui et de guidage. Les secteurs concernés incluent notamment la mécanique de précision, la chaudronnerie, la fabrication de moules et l'outillage, ainsi que le contrôle qualité en production sérielle. Sa taille de 500 mm la rend adaptée à des pièces de taille intermédiaire, couramment rencontrées en fabrication mécanique générale.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Matière | inox |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,73 € HT
/ unité
370,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h