Réfractomètre SAM 913-22B, Plage de mesure: -10 à -50°C; 1,1 à 1,4 kg/l; -10 à -40°C; 30 à 35%

REFRACTOMETRE PROMO 1/3

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :913-22B
Rubix :0149-5201769
EAN :3272670539532
REFRACTOMETRE PROMO 1/3

Résumé technique

Plage de mesure-10 à -50°c; 1,1 à 1,4 kg/l; -10 à -40°c; 30 à 35%

Documents

Détails articles : REFRACTOMETRE PROMO 1/3


Pour peser :Liquide de refroidissement de -10 à -50°CDensité de l'acide de batterie 1,1 à 1,4 kg/lLe glycol nettoyant pare-brise antigel de -10 à -40°CLa concentration d'urée AD-BLUE® de 30 à 35%Lecture de la mesure sur échelle graduée et rétroéclairée.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure-10 à -50°c; 1,1 à 1,4 kg/l; -10 à -40°c; 30 à 35%
173,13 € HT
/ unité
207,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours