Réfractomètre Facom 780B, Plage de mesure: Measures urea concentration of Adblue used. | Précision: Correct, reliable and precise information.

Réfractomètre 4 mesures

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :780B
Rubix :0139-5242607
EAN :3148519411515
REFRACTOMETRED LIQUIDE AD BLUE 780B

Résumé technique

Plage de mesuremeasures urea concentration of adblue used.
Précisioncorrect, reliable and precise information.

Documents

Détails articles : REFRACTOMETRED LIQUIDE AD BLUE 780B


Réfractomètre 4 mesures
- Quatre échelles de mesure :
- Adblue
- Liquide de refroidissement
- Acide de batterie
- Lave-glace
- Convient aux moteurs Diesel Euro6.
- Mesure la concentration de l'urée de l'Adblue utilisé.
- Des informations justes, fiables et précises.
- Dimensions (L. x I. x H.) : 700 x 235 x 70 mm.
Poids : 0,472 kg.

Points forts

Réétalonnage simple par vis avec de l'eau distillée. Livré en coffret avec pipette de prélèvement et tournevis.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesuremeasures urea concentration of adblue used.
Précisioncorrect, reliable and precise information.

Foire aux questions


Le réfractomètre 4 mesures Facom 780B couvre quatre échelles : AdBlue, liquide de refroidissement, acide de batterie et lave-glace. Il mesure aussi la concentration de l'urée de l'AdBlue utilisé.

Oui, le réfractomètre 4 mesures Facom 780B convient aux moteurs diesel Euro6.

Le réfractomètre 4 mesures Facom 780B mesure 700 mm de longueur, 235 mm de largeur et 70 mm de hauteur. Son poids net est de 0.472 Kg.

Oui, le réfractomètre 4 mesures Facom 780B porte le marquage CE.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

157,60 HT
/ unité
189,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h